ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34609477 品番 F626-H-ZZ
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥489219
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)19 幅B1(mm)6 材質(本体)ステンレス 質量(g)9.09 寸法C2(mm)1.5 外径D2(Φmm)22 面取寸法r1(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)885 基本定格荷重Cr(N)2340 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする