曜日別特売
EZ9L20 リチウムイオン電池パック LAタイプ Panasonic(パナソニック) 34621666

リチウムイオン電池パック LAタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
34621666
品番
EZ9L20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.5
適合
EZ0L20
トラスコ品番
360-8280
質量(g)
180
タイプ
LAタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34621666EZ9L2019405481EZ8L0719FA画像準備中7.2V電池パックPanasonic(パナソニック)1個
¥9,198
税込¥10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする