槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
閃光サイドマーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34630761
品番
CE501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途
大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。
LED発光色:イエロー
定格電圧範囲:DC10〜32V
定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA
付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色
イエロー
定格電圧 DC V
12/24共用
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。