槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
流星ポイントマーカー リトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34630831
品番
CE272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途
厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。
主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
コード長:各約200mm(0.5sq)
定格電圧範囲:DC21V〜32V
定格電流(DC28V時):約40mA
付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)
レンズ色
クリア
定格電圧 DC V
24専用
LED色
アンバー
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。