MEIWA
低騒音プレート(防音型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34631488
品番
KP-5S
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
用途
道路の砕石および砂利の締め固めに。
トラスコ品番
793-0585
幅(mm)
295、転圧板:295
高さ(mm)
830
奥行(mm)
850、転圧板:480
タンク容量(L)
1.5
燃料
ガソリン
騒音値(dB)
78.7
エンジンタイプ
4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)
91.7
遠心力(kN)
7.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません