※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B40-20+25Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
磁石内蔵有無
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
34634276
品番
CDM2B40-20+25Z-A933-XC11
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
25