東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチテスタ
トルクメーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34654448
品番
2TME1000CN2
参考基準価格(税別)
¥272,500
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。
RS232C出力が標準装備です。
用途
キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
トラスコ品番
403-6166
全長(mm)
331
測定範囲
200〜1000
全幅(mm)
223
全高(mm)
283
1目盛(cN・m)
1
トルク測定範囲(cN・m)
200〜1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません