トルクメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654457 品番 2TME2000CN2
参考基準価格(税別)¥272,500 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。
RS232C出力が標準装備です。

用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。 トラスコ品番403-6174 全長(mm)331 測定範囲400〜2000 全幅(mm)223 全高(mm)283 1目盛(cN・m)2 トルク測定範囲(cN・m)400〜2000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする