東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチテスタ
トルクメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
1目盛(cN・m)
0.5
注文コード
34654475
品番
2TME500CN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥272,500
この商品は
1目盛
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。
RS232C出力が標準装備です。
用途
キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
トラスコ品番
403-6191
全長(mm)
331
測定範囲
100〜500
全幅(mm)
223
全高(mm)
283
1目盛(cN・m)
0.5
トルク測定範囲(cN・m)
100〜500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません