3/22より値下げ!現場を応援
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチテスタ
トルクメーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34654491
品番
3TME100CN2
参考基準価格(税別)
¥243,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
199,800
バスケットに入れる
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。
RS232C出力が標準装備です。
用途
キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
トラスコ品番
403-6204
全長(mm)
252
測定範囲
20〜100
全幅(mm)
158
全高(mm)
185
1目盛(cN・m)
0.1
トルク測定範囲(cN・m)
20〜100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません