トルクメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654509 品番 3TME20CN2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥243,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。
RS232C出力が標準装備です。

用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。 トラスコ品番403-6221 全長(mm)252 測定範囲4〜20 全幅(mm)158 全高(mm)185 1目盛(cN・m)0.02 トルク測定範囲(cN・m)4〜20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする