メカニクス
メカニクスの 電動工具 本体
メカニクスの 工作機械/木工旋盤
メカニクスの 旋盤
卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34654676
品番
TNL610GE-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。
製造現場でも重宝する実用的マシンです。
試作・研究開発用に最適です。
トラスコ品番
458-7553
幅(mm)
1465
寸法(mm)
ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100
質量(kg)
梱包:360
高さ(mm)
565、梱包:760
出力(kW)
1.5
奥行(mm)
463
ねじ
切:ミリ0.25〜7mm インチ3.5〜104TPI
電源(V)
三相200
回転数(min
-1
[r.p.m])
主軸:70〜1400(12速)
コード長さ(m)
電源:4
面積
設置床:約1500×800mm
機械主軸テーパ
MT5
縦(mm)
梱包:760
横(mm)
梱包:1600
距離
センター間:609mm
注意
※スプラッシュガードは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません