EA-EVA75B ARK(アーク) アースブロー 34655191 EA-EVA75B ARK(アーク) アースブロー 34655191 EA-EVA75B ARK(アーク) アースブロー 34655191 EA-EVA75B ARK(アーク) アースブロー 34655191 EA-EVA75B ARK(アーク) アースブロー 34655191

ARK(アーク)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34655191 品番 EA-EVA75B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。
家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。
左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。
ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。

用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。 付属品リモコン トラスコ品番382-7294 幅(mm)1125 高さ(mm)1710 奥行(mm)680 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:3 風速(m/s)9.8 水タンク容量(L)120 空気流量(m3/min)19200 冷却能力160 消費電力(kW)(50/60Hz)0.75 標準消費電力料金(50Hz)23円/h 標準消費電力料金(60Hz)23円/h

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする