曜日別特売
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200

 

EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200
EA-EVA75W ARK(アーク) アースブロー 34655200

ARK(アーク)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
トラスコ品番382-7293
内容量1個注文コード34655200品番EA-EVA75W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。
家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。
左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。
ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。

用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコントラスコ品番382-7293幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする