PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE2 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り オリバー 34664266 PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE2 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り オリバー 34664266 PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE2 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り オリバー 34664266

システムソファ ハイバック 高さ1000mm 1.5人掛け用 幅900mm 布張り

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34664266 品番 PD/SK-002/S9/H/AL-WEAVE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです。
オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。
ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

トラスコ品番655-2601 幅(mm)900 ブラウン 高さ(mm)1000 奥行(mm)625 張地ファブリック 座面高さ(mm)420 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする