PD/SK-002/S15/H/AL-WEAVE8 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 2.5人掛け用 幅1500mm 布張り オリバー 34664345 PD/SK-002/S15/H/AL-WEAVE8 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 2.5人掛け用 幅1500mm 布張り オリバー 34664345 PD/SK-002/S15/H/AL-WEAVE8 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 2.5人掛け用 幅1500mm 布張り オリバー 34664345

システムソファ ハイバック 高さ1000mm 2.5人掛け用 幅1500mm 布張り

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34664345 品番 PD/SK-002/S15/H/AL-WEAVE8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです。
オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。
ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

トラスコ品番655-2602 幅(mm)1500 ネイビー 高さ(mm)1000 奥行(mm)625 張地ファブリック 座面高さ(mm)420 色(脚部)ブラック 色(座面)ネイビー 色(背面)ネイビー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする