曜日別特売
PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE5 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り オリバー 34664370

 

PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE5 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り オリバー 34664370
PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE5 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り オリバー 34664370
PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE5 システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り オリバー 34664370

システムソファ ハイバック 高さ1000mm 3人掛け用 幅1800mm 布張り

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード34664370品番PD/SK-002/S18/H/AL-WEAVE5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

サイズのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプです。
オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。
ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。
張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

トラスコ品番655-2611幅(mm)1800グリーン高さ(mm)1000奥行(mm)625張地ファブリック座面高さ(mm)420色(脚部)ブラック色(座面)グリーン色(背面)グリーン
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする