KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の スクリーン関連
スクリーンKIT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34664975
品番
305-485
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レトロな車体イメージに違和感なく収まる大型のスクリーンKITを用意しました。シンプルなデザインと取付け方法を採用。大型スクリーンの防風効果で快適に、そして疲労も少なくツーリングを楽しめます。
材質
スクリーン ポリカーボネート
色
クリア ・ ステー スチール製/マットブラック
車種
GB350C(24y-)
スクリーン
ヘッドライト頂点部から【高さ】370mm【最大幅】410mm