※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-15 トルク測定器 キリウス 34669315 KTM-15 トルク測定器 キリウス 34669315

トルク測定器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク測定範囲(N・m)0.015〜1.500 注文コード34669315 品番KTM-15
参考基準価格(税別)¥121,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトルク測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

電動ドライバーのトルク測定には最適です。
充電式で持ち運びが出来ます。

用途電動ドライバーの日常点検等に。 付属品測定ジョイント用ビット 4本、専用充電器(100V〜240V)、専用収納アルミケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、ACアダプタ トラスコ品番652-6585 形状【測定口】H5穴付 全長(mm)230 差込角(mm)□9.5 全幅(mm)125 全高(mm)65 トルク測定範囲(N・m)0.015〜1.500 最小目盛(N・m)0.001 ジョイントサイズAJ-3(0.008〜0.3N・m)/AJ-15(0.3〜1.5N・m)
注意
※対応品以外での測定にはご使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする