ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
プリサイスフルード 2001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
34677377
品番
2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
火災の心配がありません。
伝熱特性に優れています。
腐食防止性、さび止め性に優れています。
圧送性と潤滑性に優れています。
用途
工作機械温度制御システム用冷却液
仕様
あわ立ち性(24℃)/10ml
容量(L)
20
pH
9.5
外観
青色透明
動粘度(mm
2
/s)
1.99(40℃)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.008
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。