CDM2BZ40-125AZ-XC13C CD Series(CDM2BZ40) SMC 34685927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2BZ40)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
34685927
品番
CDM2BZ40-125AZ-XC13C
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする