リコースライダートランス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34690661 品番 RSA-10
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。
リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。
端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。
摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。
リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。
入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。
出力電圧は無段

用途
試験用、検査用電源の精密調整。
回転速度の精密調整。
工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。
温調機器の精密調整。
ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W シャフト径(Φmm)8 ハンドル径(Φmm)66 高さH(mm)136 本体質量(kg)5.6 出力電流(A)10 寸法J(mm)(パネル)6 寸法H1(mm)111 出力容量(kVA)1 寸法H2(mm)25 目盛板径(Φmm)120 奥行D(mm)167 幅W(mm)145 取付寸法A(mm)97.5 取付寸法B(mm)87.5 取付寸法C(mm)Φ7 目盛板R21(取付) アズワン品番1-438-02 ハンドル厚さ(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34690625
2020-12-14
用途:
真空管オーディオアンプの電源の変圧に使用
その他業種

コンパクトで使いやすいです。アウトプットのソケットがついているので便利です。インプット用のコードが付属しているとありがたいです。別途、同時に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34690625
2020-03-18
用途:
製品開発
その他業種

大変コンパクトでもあり、信頼性も充分と思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
34690625
2019-08-27
用途:
ファンの無段階風量調整に使用
その他業種

最近のハイテクでコンパクトなサイリスター制御に比べると、デカいトロイダルコアに太い銅線を巻いたローテクのスライダックは、高価で重いけれど、サイリスターによるスイッチング制御のギザギザな高周波だらけの出力波形とちがって、シンプルなインダクタンス出力波形は元の50とか60ヘルツのままの綺麗なサインウエーブの振幅が変わるだけなので、モーターの回転もスムーズで静か、したがって低回転でも発熱しにくいのが大きなメリットだ。しかし最近では、ファンなどの用途には十分な1Aという小容量の製品をあまり見かけなくなってしまい。この製品にようやくたどり着いて、この性能と品質には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34690625
2017-11-27
用途:
電気の微調整
建設業・工事業

即日発送がうれしい。使用にも特に問題ありませんでした。

対象商品:
34690677
2012-02-08
用途:
Tシャツを乾燥さすベルトコンベアーのヒータに温度調節の機能が無かった為、このトランスで調節をおこなった。
アクセスネット 様

実際、3ヶ月位使用したが何の問題もなく使用できている。連続運転も8時間以上使ったが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする