ジルコニア研磨ベルト 10X330

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 34705781 品番 XZ-677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。

粒度#80 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 寸法(mm)10×330 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34705781
2020-04-13
用途:
金属加工の面取り等

この値段で「長く使えるのは作業上・・・非常に良いです」。

1人が参考にしています
対象商品:
34705781
2017-10-25
用途:
研磨作業

初めて使いましたが バリ取り 磨き作業に
使いましたが 問題なく 使えます

対象商品:
34705772
2016-07-08
用途:
機械の塗装下地作業
有徳工業有限会社 様

私自身は大変満足して使わせて頂きました。

対象商品:
34705781
2015-11-26
用途:
溶接仕上げ バリ取り
製造業

ジルコニアなんでステンレスにも使えると思い購入しました。 値段の割に使いやすいし長持ちします。消耗品なんでまた購入したいと思います。

対象商品:
34705781
2015-05-23
用途:
ステンレスの加工

使用しやすく価格とのコストパフォーマンスも満足です。

対象商品:
34705772
2015-05-07
用途:
溶接後のバリ取りに使用。

国産メーカーと変わらない削りやすさです。

対象商品:
34705781
2015-05-05
用途:
製品仕上げ

価格はやや不満ですが、耐久性に他メーカーより優位性があり使用しています。

対象商品:
34705772
2013-05-21
用途:
ブレーキパッド、ライニングの角取り

スムーズに角が取れて、大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする