ディスプレイモジュール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34711232 品番FX3U-7DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイモジュール 増設可能機種FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体のみ:20×48×35、カバー:13×66.3×41.8 付属品ディスプレイモジュール取付用トップカバー 適合機種FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
注意
※FX3UC-32MT-LT(-2)はFX3U-7DMを標準装備

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34711232
2018-11-23
用途:
FA機器組み込み。
製造業

発送用の梱包もきれいで、商品も問題無く、良品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする