BT254-1120 フリーボールベアリング 上向用 56mmピッチ モノタロウ 34715904

BT254-1120 フリーボールベアリング 上向用 56mmピッチ モノタロウ 34715904 BT254-1120 フリーボールベアリング 上向用 56mmピッチ モノタロウ 34715904

フリーボールベアリング 上向用 56mmピッチ

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34715904 品番BT254-1120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアーのレイアウト変更しなくては、搬送コストって結構かかるんだな、とお悩みの方、ローラーベアリングをお使いください。このような悩みを解決いたします。
フランジ型にボールローラーがついて搬送物を載せると360度自在に動きます。

材質スチール 許容荷重(kg)30 質量(g)120
注意
※搬送用以外の使用はお止めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34715904 BT254-1120 02394883 C-8L フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション 1個 369 税込406 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34715895
2019-12-11
用途:
ローラー
その他業種

外観もローラーの動きも最高に良好
動作時の音が大きすぎる

対象商品:
22444756
2019-11-13
用途:
搬送機用部品
製造業

思っていたより、転がりが良くいいとおもいます。
これからも使用したい。

対象商品:
34715895
2019-06-11
用途:
健康器具の作成
その他業種

低価格が気に入った。動きはスムーズで良かった。動作時の音が少し気になる。

対象商品:
34715895
2018-06-12
用途:
楽器製作の冶具製作に
有限会社本田商店 様 (その他業種)

本来の使用目的とは全く異なる用途で使用しましたが、非常によかったです。

上向き用とのことですが、私は下向きに使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
22444756
2018-07-24
用途:
機械の部品交換用
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

今後使用して、性能、耐久性等確認して判断致します。

対象商品:
34715895
2016-09-01
用途:
機械のメンテナンス時

リピートです。価格的にも問題ないです。

対象商品:
34715895
2015-10-15
用途:
舞台下のキャスター付きではムリな高さに器材を仕込む
製造業

屋外の現場で、小砂利場の上に敷いた普通のコンパネに本品をビス留めしただけでしたが、100kg以上のモノを数本、一人でスムーズに搬入、撤去出来、「最高!」でした。
今は出線ローラー用に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34715904
2015-09-10
用途:
ベアリング

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする