※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-ST10-R1/4 ケミフィットCPサービスティー ニッタ 34725783 CP-ST10-R1/4 ケミフィットCPサービスティー ニッタ 34725783

ケミフィットCPサービスティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34725783 品番 CP-ST10-R1/4
参考基準価格(税別)¥859 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)12 寸法L1(mm)44.8 寸法L2(mm)28 寸法L6(mm)44.8 寸法L7(mm)72.8 寸法L8(mm)53.8 寸法d1(Φmm)8 チューブ挿入長さF(mm)29 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)19 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.4 ねじ寸法TR1/4 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 質量(g)9 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80 有効断面積(mm2)30 最小内径(Φmm)8 適合チューブPL、PN、TA、TP 負圧性能(kPa)-99.975 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする