※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6302C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727165 6302C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727165 6302C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727165 6302C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727165 6302C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727165

深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34727165 品番 6302C3
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ラジアル内部すきまC3
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)42 幅B(mm)13 面取寸法r(mm)1 質量(g)82 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)11400 基本静定格荷重Cor(N)5450 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
鉄道車輌 車軸
西日本旅客鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

摩擦も少なくとても静かで、沿線への環境にとても優しく、高速走行をする車輌にとても適しています。いつも信頼して使用させて頂いています。信頼有るメーカー様なので、これからも弊社は使用を続けていきたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34727201
2024-10-20
用途:
バイク修理
その他業種

クランクシャフト左側用として純正部品相当として使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
34727192
2024-06-13
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備におけるベアリング交換に使用。純正部品においてもNTNが使用されており、NTN同型番を使用することで同等品を低コストで交換することが出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
34727217
2023-10-24
用途:
機械の修理
卸売・小売業

修理でC3のベアリングを使います。取引先の問屋ではC3のベアリングは納期がかかります。
モノタロウは注文の次の日に入荷しました。大変助かりました。

2023-05-14
用途:
バイク整備作業
製造業

純正ベアリングと同型番を購入。当然、性能や互換性には全く問題なく、純正部品の約半額で購入できましたのでお得となります。

対象商品:
34727183
2022-04-19
用途:
ホンダ横型エンジンのクランクサイドベアリングに使用
WorkShop-Harry's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダ横型チューニングエンジン用で,使うクランクが社外品の場合交換しています.こちらはトルク型エンジンに使い,高回転型エンジンにはL1C3を使っています.

2人が参考にしています
対象商品:
34727192
2021-10-24
用途:
バイクの整備
飯塚貴夫 様 (製造業)

バイク等の純正ベアリング部品は長期在庫されている可能性に加え高額となります。値段の安い同刻印のバルク本品がお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
34727183
2021-12-16
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

異音が出た為 交換しました。
やはり 間違いないので 良いかんじです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする