※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6203LLUC3 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728206 6203LLUC3 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728206

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

(97件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード34728206 品番6203LLUC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る

重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)66 トラスコ品番819-7773 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)4600 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34728215
2024-08-29
用途:
アドレスV125
建設業・工事業

アドレスV125のタイヤ側のアクスルシャフトにつくベアリングです。
純正は高いのでNTNにしました。
シャフトには圧入ではなく手で嵌りました。
ケースには圧入されてますがそれほどきつくないです。

1人が参考にしています
2024-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

対象商品:
34728206
2024-08-30
用途:
二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ハブベアリングとしていつも安心して使っています。
在庫もたくさんさせてもらってます。

対象商品:
34728181
2023-12-21
用途:
ベルトサンダーを自作します。そのローラーとして使用

安くて欲しい品物が手に入り満足しています。自作のベルトサンダーのローラーに使います。

対象商品:
34728224
2023-05-05
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

BMW F800Rのフロントハブに使用しました。純正のベアリングは高価ですが半額以下で購入でき使用にもまったく問題ありません。
私の所有しているバイク3台のベアリングはすべてモノタロウで購入したNTN製のものでメンテナンスしています。

1人が参考にしています
対象商品:
34728206
2023-06-09
用途:
除雪機の消耗品交換
有限会社エコサポート 様

種類が豊富にあり、同じ品番の部品が必ず見つかります。
自分で交換できる部品なので、工賃も節約できて大満足です。

対象商品:
34728197
2022-12-25
用途:
バイクのレストア
製造業

バイクのレストア用として購入しました。
ネットなどで1台分セットで売っていたりしますが
自分で調べたり、現車の部品を確認して購入しました。
1台分で5個購入しましたが
断然に安く上がりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
34728233
2022-12-14
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする