※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6203LLBC3 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728757 6203LLBC3 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728757 6203LLBC3 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728757

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34728757 品番 6203LLBC3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)66 トラスコ品番819-7837 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)4600 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
圧入箇所のベアリングに

高速回転対応の為に軸に圧入して使用したいのでC3隙間のベアリングを選びました。
標準設計の圧入代でも回転が重くなることが無いので安心です。
CN隙間だと微妙な調整が必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34728732
2024-03-18
用途:
機械のメンテナンス
個人のお客様

いつも在庫があり、必要な時に発注後即入荷するので、メンテ作業の段取りを変更することなく行えるので助かります。

対象商品:
34728766
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
34728766
2022-05-06
用途:
バイクのホイール

圧入用のC3ベアリングが手軽に入手出来て有り難いですね。

対象商品:
34728766
2021-11-16
用途:
オートバイのホイルベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイメーカーの純正部品でも交換はできますが、価格が大きく上がるのと、ベアリングメーカーやシールタイプなどが選べないので、選択肢があって、なおかつ価格がとっても低い、こっちの方がいいですね。もちろんNTNというメーカー品なので、品質に問題はありません。

対象商品:
34728741
2021-05-22
用途:
セロー225 3RW2 定期交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールベアリングは
C3隙間でないと
耐久性に不安があり
モノタロウに有って
良かった

2人が参考にしています
対象商品:
34728732
2021-05-31
用途:
オートバイの足回りに使用

オートバイの足回りに使用。リンクに使われている
ホンダ純正部品より安く、さらに滑らかな動きで満足。

対象商品:
34728775
2020-11-01
用途:
HDスポーツスターアクセルシャフトベアリング交換に
製造業

高品質のベアリングを安価で調達出来、愛車メンテナンスが充実しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする