深溝玉軸受 6300番台 ZZ

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)22 注文コード34729755 品番63/22ZZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は内径dなど24種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)22 外径D(Φmm)56 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1.1(最小) 質量(g)176 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)18400 基本静定格荷重Cor(N)9250 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
インパルス400のスイングアーム流用に使用
サービス業

カタナ250にインパルス400のスイングアームを取付の際に、スペーサーカラーとして使用しました。別の方法もあるかもしれませんが、安く済むのでこちらを採用。ただ、雨濡れの可能性が高いので、側面は黒く塗装しました。過去にも同じ方法で付けたことがあり、安心して作業が進められます。

対象商品:
00333846
2025-07-31
用途:
原付バイクの修理
建設業・工事業

スーパーカブのホイールベアリングに使用しました
滑らかさがずっと続くことを期待しています

2025-04-17
用途:
ダイナモのOHに!
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイナモの回転が重いので、分解OHしました。信頼のNTNで番号を確認し購入し、交換しました。回転がスムーズ、異音も無く新品のようです。

対象商品:
00333916
2025-07-26
用途:
玄関引き戸
その他業種

ベアリングは、有名メーカーだけに問題なし
価格も納期も問題ありませんでした

対象商品:
34729755
2024-02-22
用途:
ハンドホークリフト用
農・林・水産業

色々なサイズを提供してくださり、大変助かっております。

対象商品:
00333916
2023-11-07
用途:
ヤマハ シグナス

3型のシグナスのフロントホイールに組み込まれているベアリングをこれ(6301ZZ)と交換しました。
今のところは快調です。

1人が参考にしています
対象商品:
00334266
2023-02-19
用途:
ポンプ用モーターのベアリング交換
農・林・水産業

交換前は回転が重い状態でしたが、交換後はスムーズに回転するようになりました。

対象商品:
00334196
2022-09-06
用途:
オートバイのカスタム
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

40年前のオートバイにて使用 NTNのベアリングなので安心して使えます。しかも安くて助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする