※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60/28LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729782 60/28LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729782 60/28LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729782

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(166件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729782 品番 60/28LLU
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
本商品は、箱入り品となります。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)52 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)98 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)12500 基本静定格荷重Cor(N)7400 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑8400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 166
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
原付キック・ホイルスタータベアリング交換

なぜかINベアリングカラー部にクラックがあり念のために交換。

2024-12-24
用途:
ガッキチ草刈機ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式草刈り機KSK-1802購入して使用中に、段々と煩く成って来たので分解して確認したらベアリングのグリス切れでしたので、こちらに交換後は、大分静かに成り夏場早朝の草刈りが気楽に出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
00328106
2025-04-28
用途:
ホイールベアリングの交換
株式会社三真製作所 様

安心安定の製品です。値段も安く助かっています。またお願いします。

対象商品:
00327826
2024-07-21
用途:
農機のベアリング交換に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2024-10-08
用途:
ウオーターポンプ修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

NTNさんのベアリングですから、安心して交換部品にしました。

2人が参考にしています
2024-10-06
用途:
バイクホイールベアリング

純正を買うとそこそこしますので品番を調べて購入しました
とても良い商品でした

対象商品:
00328246
2024-07-09
用途:
ハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が廃盤になったのでこちらを購入しました。
問題なく使用出来ました。

対象商品:
00327826
2024-08-30
用途:
農業機械
個人のお客様

耐久性も精度もいいです。使えます。素早い対応に助けられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする