※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63/22LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729816 63/22LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729816 63/22LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729816

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(157件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34729816 品番 63/22LLU
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)22 外径D(Φmm)56 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)176 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)18400 基本静定格荷重Cor(N)9250 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑9200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00333952
2025-10-26
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

早く到着したので助かりました。
機械滑らかに作動しています。

対象商品:
00333882
2025-08-06
用途:
ホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もクオリティも素晴らしいです。
このシールタイプが主流なのも納得です。

対象商品:
00333882
2026-01-07
用途:
TDR50ホイルベアリング
建設業・工事業

何の問題もなく取り付け、使用出来ました。
値段も安く満足です。

2024-12-05
用途:
リエフ RS3 リアホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品がすぐに到着し、商品も装着もスムーズにできて
取り付け後スムーズに作動確認出来て満足しています。

2024-11-25
用途:
旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換

旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換で使用。
ASSYでは生産中止品なので、助かります。

対象商品:
00333882
2024-07-21
用途:
農機のメンテナンスに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

対象商品:
00334022
2024-01-06
用途:
バイクのホイールベアリング交換用に

TS200Rのレストアで使用しました。
純正だと部品が高いですが、モノタロウさんのお陰で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
34729816
2024-01-25
用途:
バイク整備
農・林・水産業

バイクのホールハブに使います。
安心の、部品品質 最高ですねぇ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする