※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63/28LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729825 63/28LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729825 63/28LLU 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 34729825

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(158件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)28 注文コード34729825 品番63/28LLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど24種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)68 幅B(mm)18 質量(g)284 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)26700 基本静定格荷重Cor(N)14000 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑7400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34729825 63/28LLU 18765242 63/28DDU 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 1個 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
スーパーカブ(HA02)のメンテナンス

ホイールベアリングの取り換え用に購入しました。純正は片シールですが、これは両シールです。ごみ噛みや吸湿対策にはよいかと。

対象商品:
00333952
2025-10-26
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

早く到着したので助かりました。
機械滑らかに作動しています。

対象商品:
00333882
2025-08-06
用途:
ホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もクオリティも素晴らしいです。
このシールタイプが主流なのも納得です。

対象商品:
00333882
2026-01-07
用途:
TDR50ホイルベアリング
建設業・工事業

何の問題もなく取り付け、使用出来ました。
値段も安く満足です。

2024-12-05
用途:
リエフ RS3 リアホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品がすぐに到着し、商品も装着もスムーズにできて
取り付け後スムーズに作動確認出来て満足しています。

2024-11-25
用途:
旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換

旧車のアイドラープーリー用ベアリング交換で使用。
ASSYでは生産中止品なので、助かります。

対象商品:
00333882
2024-07-21
用途:
農機のメンテナンスに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

対象商品:
00334022
2024-01-06
用途:
バイクのホイールベアリング交換用に

TS200Rのレストアで使用しました。
純正だと部品が高いですが、モノタロウさんのお陰で助かっています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする