曜日別特売
MC-04PCL BRASS NBR マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器 34731785

MC-04PCL BRASS NBR マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器 34731785
MC-04PCL BRASS NBR マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器 34731785

マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法T(Φmm)8
内容量1個注文コード34731785品番MC-04PCL BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥1,075販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。

用途
低圧用・空圧制御機器配管用
寸法Bp(Φmm)
2.5
寸法C(mm)
9.2
寸法E(mm)
18.3
寸法Lp(mm)
23.3
寸法T(Φmm)
8
トラスコ品番
113-3021
材質(本体)
真鍮(めっき処理)
質量(g)
10
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~+60
取り付け形状
チューブフィッター付
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
相手側チューブサイズ(mm)
4(外径)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34731785
2022-10-30
用途: 作業^^;、炭酸水を手軽に自作

よくわからずにネットでおすすめにあってポチ。炭酸水作り用に購入、ちいさなものですが、しっかり作られており炭酸充填でちゃんと役目を果たしてくれています\(^o^)/

2人が参考にしています
対象商品 : 34731785
2022-08-13
用途: 強炭酸水を作る
農・林・水産業

チューブを差し込むのはサイズがピッタリで簡単にできますが抜くのが難しいです。

対象商品 : 34731785
2021-07-20
用途: 炭酸ボンベとの接続
飲食業

エアーが漏れるのではないが、差し込んだチューブの外側からのカバーが有ればより良いと思います。

対象商品 : 34731785
2021-06-09
用途: ミドボン炭酸水用
株式会社東京アドバタイジング 様(サービス業)

自家製炭酸水用に使用。
L型にしたのは装着し易いのと炭酸ガス混入させてからのシェイクがやり易い。

対象商品 : 34731785
2020-10-25
用途: 炭酸水をつくるために

炭酸水を作るときにミドボン側に取り付けています。耐久性も十分あるのでお勧め品だと思います。

対象商品 : 34731785
2020-07-16
用途: 炭酸水作成時に
田舎の便利屋イナガキ 様(その他業種)

炭酸水作成時にペットボトルを振り続けます、しかし、きちんとした作りなので、漏れや外れる心配がありません、取り外しも一瞬でできます
良い品です

対象商品 : 34731785
2019-05-30
用途: 炭酸水を自作する為
卸売・小売業

簡単に炭酸水を自作することが出来大変満足しております。

対象商品 : 34731785
2019-05-26
用途: 自作炭酸水ツール
その他業種

L字型なのでペットボトルに炭酸ガスを入れ易く、買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする