足踏み弁

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34736913 品番BN-4PA31-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 ポート数3 切替位置数2位置エキゾースト トラスコ品番138-4597 質量(g)700 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0〜0.7 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5〜60 踏込力(N)Max29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
検査作業
製造業

以前から購入させて頂いています。
故障したので予備含め今回も購入させて頂きました。
検査員の方が効率よくスイッチを踏んで作業しています。

対象商品:
34736913
2023-07-20
用途:
検査作業
製造業

以前から購入させて頂いています。故障したので予備含め今回も購入させて頂きました。
作業員の方々がリズムカルにスイッチを踏んでいます。

対象商品:
34736913
2022-05-08
用途:
エアブロー
製造業

木工機械のエアブローに使用しました。
作業員が楽しそうに踏んでいます。

対象商品:
34736913
2021-02-11
用途:
抵抗溶接時のスパッタ、チリの除去作業

ペダルの踏みごごちが良い。結構しっかりした造になっていました。

対象商品:
34736913
2018-12-17
用途:
装置の操作
株式会社加賀商会 様 (建設業・工事業)

割としっかりできている。値段の割に満足。さびないのもいい。

対象商品:
34736913
2020-11-19
用途:
ショウガの掃除でエアーのバルブと水のバルブで使用している。
農・林・水産業

エアー用ですが、水のバルブとして使用しているのですが、錆が心配で、いつまで使えるか心配です。

対象商品:
34736922
2020-05-29
用途:
プレス加工時のカス飛ばし
有限会社ダイエー製作所 様

INが1ヶ所、OUTが2ヶ所ありますが、OUT側の
エアーの流量がバラつきすぎで、1ヶ所をメクラで止め1ヶ所のみで使用しています。
ペダルは使いやすいので、やや不満で評価しました。

対象商品:
34736913
2014-03-25
用途:
炭酸泉シャンプーに使用
HairTOM2 様

手が水に濡れていても切り替えが楽々でとても便利だと思います。取り付けが簡単で、不器用な僕でも、一瞬で設置が出来ました。他に幾つか部品が必要ですが、全てモノタロウさんで揃うと思います。踏む圧もただ足を置くだけという感じで負担もなく、ストレスフリーですし、音もサイレンサーがなくとも気になるレベルでは無いのかとは思います。今後も設備拡張の際には確実に再購入をしていきたいという気持ちでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
1人が参考にしています
2022-07-01
質問:
in out いがいの R1/8にサイレンサMSR-01
となっていましたが
サイレンサーは空気が排出されるものですか?

完全に穴をふさいでも大丈夫ですか?
回答:
はい、サイレンサーをさしこんでも空気は排出され、ふさぐ事はございません。
2012-08-10
質問:
これに6ミリのチューブ
を繋ぎたいのですが、チューブフィッティングストレート R1/4    08265153
                           R1/8    08265144 

の二つを使えばよろしいのですか?
RC1/4のRC1/8 のプラグはメスって意味ですか?

続けてすいません
in ontの2つしか使わないときは
もう1〜2つの穴はどうしたらよいですか?
回答:
注文コード08265153チューブフィッティングストレートPC6-02のR1/4のワンタッチ継手2個(INとOUT)
EXRc1/8へは通常サイレンサR1/8をつけます(注文コード34844467 サイレンサMSR-01 )。
接続箇所は3箇所ですので、上記があれば問題ございません。
Rc=メスネジ、R=オスネジの意味となります。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2人が参考にしています
2012-08-09

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする