シンガープラスチックグローブ No.3100 パウダーフリー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード34737166 品番No.3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズSS 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.1 手の平幅(cm)7.5 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.08 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737193
2020-05-09
用途:
機械のメンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のLサイズ製品よりゆとりがあって使用しやすい。一時的に外したい時も重宝する。
お値段が手頃で、密着感はあるが、ベタつかず、使いやすいです。

対象商品:
34737175
2020-04-15
用途:
内装作業時
建設業・工事業

ピッタリフィットしてとても使い心地がいい。Sを購入して満足いく品だったので次はMを欲しかったが品切れで残念。

対象商品:
34737184
2020-04-01
用途:
介護支援
サービス業

使いやすく手軽に使用できます。
仕事で数多く使用しなければならないので助かっています。

対象商品:
34737193
2019-05-24
用途:
作業時、軍手のしたに着ける
ミリオンテック合資会社 様

着脱がしやすく、結構丈夫で切れないためリピートです。
値段も決して高くなく、かなりコスパ良いです。

対象商品:
34737193
2019-03-13
用途:
軍手の下に

汚れものが多いと軍手の下に付ける。素肌感があり気に入っている。決して使い捨てではなく、何度かは使える着脱強度もある。

対象商品:
34737184
2018-11-06
用途:
介護に使っています。
その他業種

汚物処理に使用しています。安価で衛生上役だっています。

対象商品:
34737193
2017-12-11
用途:
大型スーパー店舗での、清掃作業で使用。
サービス業

作業者の人から、使いやすいとの評判です。
特に着脱がスムーズ、破れにくい、蒸れにくい。との事です。
箱に名前を書くスペースが有れば、良いと思います。

対象商品:
34737193
2018-01-30
用途:
塗装時 オイル交換時 など

他のLサイズ製品よりゆとりがあって使用しやすい。一時的に外したい時も重宝する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする