A6TBX36-E コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機 適合電線0.75〜2mm<sup>2</sup>  A6TBX36-E 34737841

※サンプル画像です ※ケーブルは付属しておりません

コネクタ端子台変換ユニット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種Qシリーズ:QX81/QX81-S2、AnSシリーズ:A1SX81/A1SX81-S2、Aシリーズ:AX82 注文コード34737841 品番A6TBX36-E
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る
適合機種Qシリーズ:QX81/QX81-S2、AnSシリーズ:A1SX81/A1SX81-S2、Aシリーズ:AX82 内容マイナスコモンタイプ入力ユニット用(標準タイプ) 適合電線(mm2)0.75〜2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10366702
2021-11-15
用途:
制御盤の作成
有限会社TMC 様 (製造業)

三菱電機の純正部品なので問題なく使えました。
商品も迅速に届きました。

対象商品:
10366702
2014-11-24
用途:
水門用制御盤の配線で使用
株式会社北海技研工業 様

特に問題点は無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする