寸法A(mm)11
寸法L1(mm)20.5
寸法L2(mm)18.5
寸法L6(mm)20.5
寸法L7(mm)39
寸法L8(mm)27.4
寸法S(mm)4.6
寸法d1(Φmm)5
最小内径d2(Φmm)2.7
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅H1(mm)10
二面幅H2(mm)12
形状サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
ねじ寸法TR1/8
材質(本体)黄銅
質量(g)41
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm2)4.5
適合チューブ内径(Φmm)4
負圧性能(kPa)-101.294