クイックシール継手 サービスティー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34741174 品番 ST4N6×4-PT1/4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥998 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法A(mm)12 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)22 寸法L6(mm)23 寸法L7(mm)45 寸法L8(mm)29.9 寸法S(mm)4.6 寸法d1(Φmm)7 最小内径d2(Φmm)2.7 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R ねじ寸法TR1/4 材質(本体)黄銅 質量(g)30 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)4.5 適合チューブ内径(Φmm)4 負圧性能(kPa)-101.294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする