寸法A(mm)12
寸法L1(mm)27.1
寸法L2(mm)25
寸法L6(mm)27.1
寸法L7(mm)52.1
寸法L8(mm)36.9
寸法S(mm)4.2
寸法d1(Φmm)7
最小内径d2(Φmm)5.2
チューブ挿入長さF(mm)17
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)17
形状サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
ねじ寸法TR1/4
材質(本体)黄銅
質量(g)72
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm2)18
適合チューブ内径(Φmm)6.5
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応