※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 サービスティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34741253
品番
ST4N10×8-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥1,467
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法L1(mm)
27.1
寸法L2(mm)
26
寸法L6(mm)
27.1
寸法L7(mm)
53.1
寸法L8(mm)
36.9
寸法S(mm)
4.2
寸法d1(Φmm)
9
最小内径d2(Φmm)
6.7
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
17
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R3/8
材質(本体)
黄銅
質量(g)
113
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm
2
)
25
適合チューブ内径(Φmm)
8
負圧性能(kPa)
-101.294