※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 サービスティー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34741262
品番
ST4N10×8-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥1,895
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法L1(mm)
27.1
寸法L2(mm)
35.5
寸法L6(mm)
27.1
寸法L7(mm)
62.6
寸法L8(mm)
37.5
寸法S(mm)
4.2
寸法d1(Φmm)
12
最小内径d2(Φmm)
6.7
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
18
二面幅H2(mm)
17
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R1/2
材質(本体)
黄銅
質量(g)
125
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
有効断面積(mm
2
)
30
適合チューブ内径(Φmm)
8
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応