※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニアベルト

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34744281 品番 ZB50-80
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。
従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。

粒度#80 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 トラスコ品番814-6865 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)220 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など 質量(1箱あたり)(g)220
注意
※安全帽・保護メガネ・防塵マスク・保護手袋等の保護具を必ず着用して下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34744263
2025-10-31
用途:
アルミダイカストのバリ取り
有限会社須佐製作所 様

他メーカー品よりも粘りはあります切れは少し弱い感じがしますへたりは同じぐらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする