隔膜式圧力計BT-1型 Φ100

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34745392 品番 AS3/8x100x1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。 質量(g)1500 大きさ(Φ)100mm 種類隔膜式圧力計 寸法H(mm)136 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 寸法D(Φmm)110 接続ねじG3/8B 材質(ケース)ABS樹脂 寸法b(mm)41 精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃) 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 寸法f(mm)18 材質(フランジ)S-304 材質(ダイヤフラム)S-304 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0〜1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34745426
2018-04-12
用途:
配管メンテナンス

希望通りの商品です。耐久性、性能については時間が経たないと不明。

対象商品:
34745365
2015-12-01
用途:
液体サイクロンの流入圧力測定

海岸沿いの屋外現場で6ケ月使用、上部フランジのメッキが剥離しサビが目立ってきました。
機能的に問題はありませんが、見栄えが悪いので要交換となりそうです。
なぜ、下部のフランジと材質を変えているのでしょうか?
屋外では使用不可だと思います。
また、壊れ物なのに梱包が雑です。
新聞紙で包んだだけで、クッション材の使用もありません。
比較的高価な物なので残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

梱包につきましては、誠に申し訳ありませんでした。すぐに、物流担当に連絡し、改善に努めます。
商品につきましても、細かくレビュー頂き、貴重なご意見ありがとうございました。
今後の商品採用・企画の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする