コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 注文コード34745602 品番EC411-3-1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は圧力レンジなど13種類から選べます 他の種類を見る

接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。 仕様●接点付 質量(g)700 種類接点付圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)AC7A 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 接点仕様(H、L)上下限 結線方式リード式 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする