右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
圧力レンジ(MPa)
0〜2.5
注文コード
34745627
品番
EC411-3-2.5MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
用途
簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。
仕様
●接点付
質量(g)
700
種類
接点付圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
AC7A
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
接点仕様
(H、L)上下限
結線方式
リード式
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0〜2.5