CDM2D20-25TZ-M9BL CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D20-25TZ) SMC 34749356

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D20-25TZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ロッド先端金具(-) オプションなし
内容量1個注文コード34749356品番CDM2D20-25TZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする