アースクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 34753135 品番 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。
高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。
芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。
乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。
樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
浸透性が良く水分離性能を有するため水置換乾燥溶剤に使用可能です。

引火点(℃)46 外観無色透明液体 主成分イソパラフィン系炭化水素 用途金属部品洗浄 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※消防法の危険物に該当しますので、しかるべき管理をして使用してください。
※低毒性ですが、局所排気などを十分におこない極力摂取を控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする