曜日別特売
12-40-65 ラグボルト TIPTOP 34755892

ラグボルト

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM12×P1.5
全長(mm)65
首下長(mm)40
テーパー60°
内容量1本注文コード34755892品番12-40-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
サイズM12×P1.5テーパー60°全長(mm)65首下長(mm)40材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34755987
2021-06-18
用途: ラグボルト交換
製造業

メルセデスベンツのホイル交換時にボルトの山がナメていたので交換のため購入しました。
が、適正は14R だったのですが、間違って12Rを購入してしまいました。 メッキに一部剥がれありますが、粗悪感はなく価格見合いと思います。

対象商品 : 34755935
2021-05-29
用途: スマート450用に使用
ことぶき整膚院サービス業

純正ラグボルトが錆びの為こちらに交換。
クーポンを使用し値打ちに購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 34755987
2021-04-10
用途: ホイール装着
株式会社ケアサービスコスモス

アウディA1にて使用しました
ピッタリでした
安くていい品です

対象商品 : 34755935
2020-10-30
用途: キャンピングトレーラーに装着しました。
鈴木商事

他では手に入らず助かりました。ヨーロッパ製よりもメッキの品質がはるかに良いと思います。

対象商品 : 34755874
2020-08-13
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時スペーサー使用する為に安全性を保つため。

対象商品 : 34755865
2019-03-09
用途: 自家用に

ロックボルトが不便でノーマルボルトへ交換にとても重宝します。

対象商品 : 34755865
2019-02-12
用途: 輸入車のホイールボルト

ノーブランドながら、メッキやネジの精度に問題なく、使用しています。単品で必要個数だけ購入できるのが良いです。

対象商品 : 34755865
2018-01-05
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

カー用品店で探したのですが商品自体が置いていなく困りましたが、1個から購入でき助かりました。純正ではないですが商品自体も立派、何かあったときはまたリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする