CDM2D40-200Z-A93L-XC3BB CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-200Z) SMC 34787348

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-200Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34787348
品番
CDM2D40-200Z-A93L-XC3BB
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする